{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A25S SCLCR/L09 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 27 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13,5 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Vite inserto | 269022 3 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260029 25/09 | |
Codice del produttore | THC11611 |