Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 16/09mm

Codice art.: 260029 16/09
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SCLCR/L09
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 18 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Vite inserto 269022 3
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260029 16/09
Codice del produttore THC11607

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello