Set di barre alesatrici in HSS, destra

Codice art.: 260024
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 97.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Spostamento centrale L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Altezza di serraggio L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Larghezza del collo L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Sporgenza totale L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260024
EAN / GTIN 4045197652201
Codice del produttore 260024

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello