{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | AH20R SCLCR/L09 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 23 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Sporgenza totale L1 | 100 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 8 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260022 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197652065 | |
Codice del produttore | 260022 20/09 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |