Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm

Codice art.: 260014 16/09
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCACR/L 1616M09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 16 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269021 2
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260014 16/09
EAN / GTIN 4045197797575
Codice del produttore 260014 16/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello