{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SCLCR/L 2525M09 | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Unterlegplatte | 269005 1 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260007 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197651747 | |
Codice del produttore | 260007 25/09 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |