Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 12/09mm

Codice art.: 260005 12/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCRCR/L 1212F09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 13 mm
Lunghezza della testina L1 15 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260005 12/09
EAN / GTIN 4045197772572
Codice del produttore 260005 12/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello