{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SCRCR/L 1616H09 | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 17 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 2 | |
Sottoplacchetta | 269005 1 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 2 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260004 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197772503 | |
Codice del produttore | 260004 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |