{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Trasmissione | SW3 | |
Filettatura | M8×1 | |
Lunghezza L | 17 mm | |
Coppia di serraggio | 3 Nm | |
Tipo di prodotto | Vite |
Codice articolo | 259018 8 | |
EAN / GTIN | 4062406246150 | |
Codice del produttore | 259018 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vite per leva, Modello: 8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 9.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 12.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Trasmissione | SW3 | TX20 | T25 | SW5 | T15 |
Coppia di serraggio | 3 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 5 Nm | 2 Nm |
Filettatura | M8×1 | M5 | M10 | M6 | M4 |
Lunghezza L | 17 mm | 16 mm | 22 mm | 30 mm | 6,5 mm |
Tipo di prodotto | Vite | Vite | Vite | Vite | Vite |