Portainserti con bloccaggio a staffa, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm

Codice art.: 255798 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile CRDNN 2525M12
Inserto adatto RN.. 1207..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 12,5 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 34 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 150 mm
Sottoplacchetta 259031 43
Vite per sottoplacchetta 259025 2
Staffa 259035 3
Sottoplacchetta per staffa 259041 1
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255798 25/12
EAN / GTIN 4045197799142
Codice del produttore 255798 25/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello