RNGN 120700 S

Codice art.: 255774 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  57.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  47.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di applicazione S
    Codice ISO Inserto RNGN 120700
    Tipo KU7415
    Materiale da taglio Ceramica
    Impiego principale S
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Esecuzione del tagliente 0,05 mm × 20°
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm
    Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 300 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 16
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 255774 S
    EAN / GTIN 4045197815552
    Codice del produttore 255774 S

    Tabella dati

    Ti > 850 N/mm²
    S
    300
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello