{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di applicazione | DURO | |
Codice ISO Inserto | CNGA 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | KB7205 | |
Materiale da taglio | Ceramica | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | 0,2 mm×25° | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255707 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511430 | |
Codice del produttore | 255707 HART | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |