{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNGA 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | KBN35M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | ME | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255691 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544882 | |
Codice del produttore | TBA07202 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
WNGA 080408, KBN35M, Modello: ME
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 110.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Tipo | KBN35M | BU7220 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. |