TNGA 160408 MET

Codice art.: 255663 MET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TNGA 160408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo KBN35M
    Materiale da taglio CBN
    Condizione di taglio continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto
    Esecuzione del tagliente MET
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 180 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 255663 MET
    EAN / GTIN 4960664544523
    Codice del produttore TBA04362

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
    H
    Acciaio < 60 HRC
    H
    Acciaio < 67 HRC
    H
    irregolare
     
    interrotto
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT.
    MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello