TNGA 160408, KBN25M, Modello: MET

Codice art.: 255662 MET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNGA 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo KBN25M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto
Esecuzione del tagliente MET
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255662 MET
EAN / GTIN 4960664507597
Codice del produttore TBZ04362

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


TNGA 160408, KBN25M, Modello: MET

TNGA 160408, KBN25M, Modello: MET

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  114.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  26.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  89.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  94.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto TNGA 160408 TNMA 160408 TNGA 160408 TCGW 16T308
Esecuzione del tagliente MET M G G
Condizione di taglio continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto continuo; leggermente interrotto continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Tipo KBN25M BUX220 BU7220 BU7220
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min 120 m/min - 160 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello