TNGA 160404, KBN35M, Modello: MET

Codice art.: 255659 MET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNGA 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo KBN35M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto
Esecuzione del tagliente MET
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255659 MET
EAN / GTIN 4960664544516
Codice del produttore TBA04361

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


TNGA 160404, KBN35M, Modello: MET

TNGA 160404, KBN35M, Modello: MET

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  114.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  26.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  89.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Condizione di taglio continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto continuo; leggermente interrotto continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,3 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Tipo KBN35M BUX220 BU7220
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello