{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNGA 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Esecuzione del tagliente | MET | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255616 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507108 | |
Codice del produttore | TBZ01461 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNGA 120408, KBN25M, Modello: MET
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 72.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 61.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Esecuzione del tagliente | MET | M | G |
Materiale da taglio | CBN | CBN | CBN |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. |