DNMA 150608, BUX220, Esecuzione del tagliente: M

Codice art.: 255586 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMA 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo BUX220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255586 M
EAN / GTIN 4045197817655
Codice del produttore 255586 M

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso.
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello