{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMA 150604 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | BUX220 | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255584 M | |
EAN / GTIN | 4045197817648 | |
Codice del produttore | 255584 M | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |