{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNGA 080412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | |
Esecuzione del tagliente | G | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 140 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255481 G | |
EAN / GTIN | 4045197895493 | |
Codice del produttore | 255481 G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |