CNGA 09T308 G

Codice art.: 255406 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNGA 09T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo BU7220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 140 m/min
Esecuzione del tagliente G
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255406 G
EAN / GTIN 4045197895301
Codice del produttore 255406 G

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 taglienti.

Descrizione:

CBN di ultima generazione caratterizzato da un perfetto equilibrio tra resistenza alla rottura e resistenza all’usura, per l’impiego universale su acciaio temprato fino a 67 HRC grazie alla combinazione con una speciale smussatura. Per taglio continuo, leggermente interrotto e fortemente interrotto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello