{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Materiale da taglio | Acciaio | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
Inserto adatto | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Ricambi | 259981 11 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 255161 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609498 | |
Codice del produttore | 255161 2 |