Set di portainserti con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 25mm

Codice art.: 255131 25
Sconto
172.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Tipo di impiego sinistra
Normativa DIN ISO 5610
Codice ISO portautensile PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Inserto adatto CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Ricambi 259981 3
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255131 25
EAN / GTIN 4045197941763
Codice del produttore 255131 25

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello