Set di portainserti con bloccaggio a leva 25 mm

Codice art.: 255130 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 25 mm
    Tipo di impiego destra
    Norma DIN ISO 5610
    Codice ISO portautensile PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
    Inserto adatto CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 25 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Ricambi 259981 3
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 255130 25
    EAN / GTIN 4045197941732
    Codice del produttore 255130 25

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello