• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Set di portainserti con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 16mm

Codice art.: 255121 16
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
Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma Norma interna
Codice ISO portautensile PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
Inserto adatto CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm; 25 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Ricambi 259981 7
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 255121 16
EAN / GTIN 4062406384616
Codice del produttore 255121 16