{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Codice ISO portautensile | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; | |
Inserto adatto | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Ricambi | 259981 9 | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 255120 25 | |
EAN / GTIN | 4062406383107 | |
Codice del produttore | 255120 25 |