WNMG 080408 IC6025

Codice art.: 252121 IC6025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WNMG 080408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo IC6025
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli M3M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,17 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 230 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Denominazione originale prodotto WNMG 080408-M3M IC6025
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 252121 IC6025
    EAN / GTIN 7291075306019
    Codice del produttore 5510202

    Descrizione

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello