{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC6015 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | M3M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,17 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | WNMG 080408-M3M IC6015 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252121 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075306088 | |
Codice del produttore | 5560538 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Tipo: IC6015
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 17.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 8.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Rompitrucioli | M3M | VM | MM |
Avanzamento f | 0,17 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |