{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MU | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252112 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836888 | |
Codice del produttore | TLH08636 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
WN.G 080404, Tipo: PR005S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Tipo | PR005S | HB7415 |
Rompitrucioli | MU | TIM |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 70 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |