{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252095 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256852 | |
Codice del produttore | 252095 HBT130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Tipo: HBT130
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Impiego principale | M | M | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |