{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMA 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 450 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252076 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059170 | |
Codice del produttore | 252076 HB7210-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
WNMA 080408, Tipo: HB7210-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. |
Impiego principale | K | K | K |