WNMA 080412 HB7210-1

Codice art.: 252074 HB7210-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMA 080412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7210-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Condizione di taglio leggermente interrotto
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 450 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252074 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059187
Codice del produttore 252074 HB7210-1

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello