{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNGG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HU7305 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | AM | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 400 m/min - 600 m/min | |
Rivestimento | non rivestito | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252070 HU7305 | |
Codice del produttore | 252070 HU7305 |