Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

WNMG 080408 HB725

Codice art.: 252070 HB725

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB725
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli UM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252070 HB725
Codice del produttore 252070 HB725

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello