{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 060404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252062 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820150 | |
Codice del produttore | 252062 HB7120-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Tipo: HB7120-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 8.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |