{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,07 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Rivestimento | CVD | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252013 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865680 | |
Codice del produttore | TMH00328 |