WNMG 060404 Wiper, Tipo: HB7020

Codice art.: 251953 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 060404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli WSS
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251953 HB7020
EAN / GTIN 4045197948625
Codice del produttore 251953 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


WNMG 060404 Wiper, Tipo: HB7020

WNMG 060404 Wiper, Tipo: HB7020

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Materiale da taglio HM HM HM HM HM
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm
Rompitrucioli WSS SS SS SS PF
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Impiego principale P P P P P
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello