Portainserti con bloccaggio GARANT Master Eco 20/08 mm

Codice art.: 251915 20/08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Eco
    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 8 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile DWLNR/L 2020K08
    Inserto adatto WN.. 0804..
    Ampiezza funzionale L4 25 mm
    Lunghezza della testina L1 35 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Sottoplacchetta 259033 6
    Vite per sottoplacchetta 259027 9
    Staffa, vite, molla 259036 26
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251915 20/08
    EAN / GTIN 4067263122357
    Codice del produttore 251915 20/08

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello