Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portainserti con bloccaggio Eco, corto 25/08 mm

Codice art.: 251908 25/08
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DWLNR/L 2525X08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 104,5 mm
Sottoplacchetta 259033 6
Vite per sottoplacchetta 259027 4
Staffa, vite, molla 259036 10
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251908 25/08
Codice del produttore 251908 25/08

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.
Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello