Portainserti con bloccaggio a staffa QuickTurn, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm

Codice art.: 251907 20/08
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuickTurn
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DWLNR/L 2025K08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 42
Vite per sottoplacchetta 259025 4
Staffa 259038 10
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251907 20/08
EAN / GTIN 4045197651235
Codice del produttore 251907 20/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare il fermo tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere la staffa di bloccaggio.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello