{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | PWLNR/L 2020X06 | |
Inserto adatto | WN.. 0604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 9 | |
Leva | 259015 6 | |
Vite per leva | 259018 4 | |
Spina elastica | 259046 2 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251904 20/06 | |
Codice del produttore | 251904 20/06 |