VNMG 160408, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 251804 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251804 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780263
Codice del produttore 251804 HB7010-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VNMG 160408, Tipo: HB7010-1

VNMG 160408, Tipo: HB7010-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Finitura
Materiale da taglio HM HM HM
Condizione di taglio continuo continuo continuo
Rompitrucioli SM VM TIM
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 40 m/min - 90 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello