Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

VNMG 160408, Tipo: CA025P

Codice art.: 251754 CA025P

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA025P
Materiale da taglio HM
Rivestimento CVD
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 105 m/min - 435 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251754 CA025P
Codice del produttore TMH00059

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VNMG 160408, Tipo: CA025P

VNMG 160408, Tipo: CA025P

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  17.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4
Materiale da taglio HM HM
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm
Tipo CA025P HB7020
Rompitrucioli PQ SS
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello