Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 32/16mm

Codice art.: 251728 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A32S MVZNR/L 16
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto VN.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 30 mm
Altezza di serraggio L2 31 mm
Profondità utile T 14 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Sporgenza totale L1 96 mm
Sottoplacchetta 259031 39
Vite per sottoplacchetta 259025 3
Staffa di fissaggio 259038 2
Vite per staffa 259021 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251728 32/16
EAN / GTIN 4045197868251
Codice del produttore 251728 32/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello