Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 25/16mm

Codice art.: 251725 25/16
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
⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R MVUNR/L 16
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto VN.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Sottoplacchetta 259031 39
Vite per sottoplacchetta 259025 3
Staffa di serraggio 259038 4
Vite per staffa 259021 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251725 25/16
EAN / GTIN 4045197868220
Codice del produttore 251725 25/16