TNMG 160404 PV720

Codice art.: 251582 PV720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TNMG 160404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo PV720
    Materiale da taglio Cermet
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli PG
    Profondità di taglio ap 1 mm - 4,5 mm
    Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 490 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251582 PV720
    EAN / GTIN 4960664725427
    Codice del produttore TLD06250

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello