{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PS | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251582 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699193 | |
Codice del produttore | TAA06255 |