TNMG 160404 HBT130

Codice art.: 251564 HBT130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBT130
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MM
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 200 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251564 HBT130
EAN / GTIN 4062406256654
Codice del produttore 251564 HBT130

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello