• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

TNMG 160408 HB7415

Codice art.: 251544 HB7415

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7415
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli TIM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 70 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251544 HB7415
Codice del produttore 251544 HB7415

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello