{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PV720 | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 520 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251472 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664725397 | |
Codice del produttore | TLD06242 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
TNMG 160404 PV720
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 9.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | |
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | Cermet | Cermet |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 520 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |